Bunda s kapucí High Vis černá/červená XXXL

Č. pol.: 355211589955XXXL
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 355211589955XXXL
EAN/GTIN 7330509831250
Číslo výrobcu 355211589955XXXL

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100 % bavlna, francouzské froté, 320 g/m².
100% bavlna, fluorescenční materiál ze 100% polyesteru

Detaily
Blåkläder potisk na rameni
Pevný, nastavitelná kapuce

Zapínání vpředu
Jednosměrný plastový zip

Zapínání na konci rukávu

Reflex
50 mm široký střih reflexní pásky

Kapsy
Vnitřní kapsa se skrytou kapsou na zip

Popis:

  • Měkká a pohodlná mikina v Hi-vis provedení a s krásnou kvalitou bavlny
  • Má střiženou reflexní pásku pro extra dobré strečové vlastnosti a prodyšnost
  • Kapsy na bocích, vysoký límec, zip po celé délce vpředu a manžety na spodní části a koncích rukávů pro vyšší pohodlí
  • Tmavá část Svetr High Visu se skládá ze 100 % bavlny a část Hi-vis je vyrobena ze 100 % polyesteru
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 1

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • Combination Certification D

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať