Bunda do pása s výstražnou ochranou Plaline 26

Č. pol.: 091771 26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zloženie tkaniny: 75 % polyester; 25 % bavlna
  • Gramáž materiálu/hustota tkaniny: 290
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
  • Pranie: 40 °C farebná bielizeň
  • Norma: EN ISO 20471

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Plaline
Pohlavie pánske
Zloženie tkaniny 75 % polyester; 25 % bavlna
Gramáž materiálu/hustota tkaniny 290 g/m2
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100; UV štandard 801
Pranie 40 °C farebná bielizeň
Farba žltá / zinková
Konfekčná veľkosť DE 26
Norma EN ISO 20471
Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 091771 26
EAN/GTIN 4030913941615
Číslo výrobcu 5601 26

Popis

Prevedenie:

Reflexná bunda do pása vyrobená zo zmesovej tkaniny. Spĺňa UV štandard 801.
  • Dve bočné našité vrecká s prekrytiami a patentkami.
  • Prsné vrecká s prekrytiami a suchým zipsom.
  • Nastaviteľné manžety s patentkami.
  • Nastaviteľná veľkosť pása pomocou suchého zipsu.
  • Vetracie otvory na zadnej strane.

Norma:

Certifikácia podľa normy EN ISO 20471, trieda 2

Poznámka:

Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí

PLANAM V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke PLANAM.

Normálne pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
40 34 42 80 68 72 160
42 36 44 84 72 73 164
44 38 46 88 76 74 168
46 40 48 92 80 76 171
48 42 50 96 84 78 174
50 44 52 100 88 79 177
52 46 54 104 92 80 180
54 48 56 108 98 81 182
56 50 58 112 102 82 184
58 52 60 116 108 83 186
60 54 62 120 114 84 188
62 56 64 124 120 84 190
64 58 66 128 126 85 192
Úzke pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
90 38L 38L 88 76 79 177
94 40L 40L 92 80 80 180
98 42L 42L 96 84 81 183
102 44L 44L 100 88 82 184
106 46L 46L 104 82 83 188
110 48L 48L 108 94 84 190
114 50L 50L 112 100 85 192
118 52L 52L 116 104 86 194
Zavalité pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
24 44C 44C 96 88 74 168
25 46C 46C 100 92 76 171
26 48C 48C 104 96 77 174
27 50C 50C 108 100 78 176
28 52C 52C 112 106 79 178
29 54C 54C 116 110 80 180
30 56C 56C 120 116 81 182
Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť DE Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Dĺžka kroku v cm Telesná výška
XS 40-42 34-36 42-44 80-84 68-72 72 160-164
S 44-46 38-40 46-48 88-92 76-80 75 168-171
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 78 174-177
L 52-54 46-48 54-56 104-108 92-98 80 180-182
XL 56-58 50-52 58-60 112-116 102-108 82 184-186
2XL 60-62 54-56 62-64 120-124 114-120 84 188-190
3XL 64-66 58-60 66-68 128-132 126-132 85 192-194

Ako sa odmerať
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
    Konfekčná veľkosť DE Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka