Prevedenie:
Ochrana pre zváračov vysokej kvality v modernom, dvojfarebnom dizajne. Trvalá a optimálna ochrana pred plameňom počas zvárania. Pohodlné nosenie a zároveň vysoká ochrana. Vysoká stálosť farby vďaka farbeniu indantrénom. Kvalita ťažkej tkaniny 525 g/m
2 je predurčená najmä na intenzívne zváračské práce. Trvalá ochrana proti plameňom – aj po 100 praniach podľa normy EN ISO 15797.
Montérkové nohavice zo série odevov Splash.
- Dĺžkovo nastaviteľný popruh s elastickým materiálom.
- Opasok s nastaviteľnou šírkou.
- Integrované vrecká na kolenách.
Norma:
- EN ISO 11611, trieda 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Poznámka:
Veľkosť uvedená v obchode zodpovedá konfekčnej veľkosti DE. Príslušné veľkosti vo vašej krajine nájdete v tabuľke veľkostí alebo v technických údajoch.
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Zváračské monterkové nohavice v
tmavej antracitovej/sivej farbe s gramážou textilu
330 g/m² certifikované podľa
EN11611, trieda 1 pod
č. 091487.