Carhusa uvex metalová šedá/oranžová 60

Č. pol.: 9877013
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné zváračské nohavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9877013
EAN/GTIN 4031101632964
Číslo výrobcu 9877013

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Pracovní oblečení
  • Typ výrobku Podtypy: Svářečské ochranné oděvy
  • Typ produktu: Kalhoty
  • Typ výrobku Podtypy: Kalhoty Cargo
  • Barva (filtr): šedá/oranžová
  • Pohlaví: Muži
  • Přizpůsobení: Regular Fit
  • Velikost: 60