Bunda do deště s ochranou proti plameni S

Č. pol.: 430320093300S
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 430320093300S
EAN/GTIN 7330509414293
Číslo výrobcu 430320093300S

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, PU zátěr, větru a voděodolný, prodyšný, odolný proti plameni, 260 g/m²

Detaily
Zatahovací kapsa na průkaz totožnosti
Odnímatelná, nastavitelná kapuce

Kapsy
Přední kapsy na zip, Přední kapsy, jedna s D kroužkem
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné légy

Funkčnost
Větru a voděodolnost se svařovanými švy, Odvětrávání v zadní části

Výbava
Nastavitelné zakončení rukávů s vnitřní manžetou, Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem

Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip

Popis:

  • Přečkejte deštivé dny v této zcela nepromokavé pláštěnce s PU povlakem v provedení multinorm
  • Svařované švy a vestavěné odvětrávání zajišťují suchý a pohodlný pracovní den
  • Pláštěnka s dobrým odvětráváním v zadní části, které odvádí vlhkost
  • Odnímatelná kapuce se stahovací šňůrkou
  • Reflexní prvky přes ramena
  • Certifikováno podle EN 13034 PB (6): EN ISO 20471, třída 3: EN 343: EN ISO 14116, index 1

Norma:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • EN ISO 14116, index 1

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať