{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Blakläder splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | Unisex | |
Zloženie tkaniny | 60 % modakryl; 39 % bavlna; 1 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 210 g/m2 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou | |
Farba | námornícka modrá / žltá | |
Veľkosť Unisex | L | |
Norma | EN 61482-1-2; EN ISO 20471 | |
Druh produktu | Polotričko s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091703 L | |
EAN/GTIN | 7330509536827 | |
Číslo výrobcu | 343817418933L |