Prevedenie:
Odev spĺňajúci viacero noriem VIS-LINE je vďaka
ergonomickému a dynamickému, prispôsobivému tvaru veľmi trvanlivý a odolný proti roztrhnutiu. Vďaka modernému dizajnu a množstvu farieb sa odev dá skvele
kombinovať s PRO-LINE od Rofa.
Reflexné prvky sú umiestnené na princípe škridiel, vďaka čomu sa dajú ľahko opraviť.
Nohavice na traky sú tvarované a pre lepšiu pohyblivosť majú
na stranách rozťahovacie vložky. Pohodlie zabezpečujú strečové traky. Náprsné vrecko má pätku a patentové gombíky.
- Vrecká s väčším objemom.
- Rázporok so zipsom.
- Vrecko Cargo s nasadeným vreckom pre smartfón s pätkou a patentovými gombíkmi.
- Vrecko pre skladací meter s pätkou a patentovým gombíkom.
- Kolenné vrecká certifikované podľa normy EN 14404 spolu s kolennými vypchávkami číslo položky výrobcu 920.
- Zadné vrecko s pätkou a patentovým gombíkom.
Norma:
EN ISO 20471 trieda 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2; EN 13034 typ 6; EN 61482-2-1.
Poznámka:
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.