Ejecución:
Con la
forma dinámica ergonómica, la ropa multinorma VIS-LINE es muy duradera y resistente al desgarro. Gracias al diseño moderno y la variedad de colores, la ropa
se puede combinar muy fácilmente con la PRO-LINE de Rofa. Los
elementos reflectantes se han colocado usando el principio de tejas para que sea fácil de reparar.
El pantalón peto tiene
insertos extensibles laterales y perneras preformadas para mejorar la movilidad. La comodidad queda garantizada gracias a los tirantes elásticos. El bolsillo del peto tiene una placa y botones de presión.
- Bolsillos con un mayor volumen.
- Abertura con cremallera.
- Bolsillo cargo con bolsillo superpuesto para el teléfono con solapa y botones de presión.
- Bolsillo para el metro con solapa y botón de presión.
- Bolsillos en la rodilla certificados según EN 14404 junto con las rodilleras número del artículo del fabricante 920.
- Bolsillo trasero con solapa y botón de presión.
Norma:
EN ISO 20471 clase 2; EN 1149-3/-5; EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1; EN ISO 11611 clase 1/A1+A2; EN 13034 tipo 6; EN 61482-2-1.
Nota:
Disponible en otros colores a petición. En la parte informativa, al final del catálogo, encontrará una tabla de tallas con las equivalencias de las tallas de confección internacionales.