{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Oblecenie Rofa splnajúce viacero noriem | |
Pohlavie | pánske | |
Zloženie tkaniny | 55 % modakryl; 43 % bavlna; 2 % špeciálne vlákno | |
Gramáž materiálu/hustota tkaniny | 330 g/m2 | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranie | 60 °C farebná bielizeň | |
Chemické čistenie | šetrné čistenie perchloretylenom | |
Sušenie | šetrne sušiť v bubne (nízka teplota) | |
Oblúky | mierna teplota, maximálne do 150 °C | |
Farba | žltá / nevädzovo modrá | |
Konfekčná veľkosť DE | 56/58 | |
Norma | EN ISO 20471; EN 61482-1-2; EN 343 | |
Odev podľa | DIN EN ISO 1149 antistatické vlastnosti; DIN EN ISO 11612 Ochrana pred plameňmi a horúčavou; DIN EN ISO 11611 Ochrana pri zváraní | |
Druh produktu | Vetrovka s výstražnou ochranou |
Číslo položky | 091789 56/58 | |
EAN/GTIN | 4046181528496 | |
Číslo výrobcu | 58367-235 56/58 |