• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Multinorm Zimní bunda High Vis žlutá/námořnická modř M

Č. pol.: 452715343389M
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bunda s výstražnou ochranou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 452715343389M
EAN/GTIN 7330509823439
Číslo výrobcu 452715343389M

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
44 % modakryl, 30 % bavlna, 20 % polyamid, 5 % aramid, 1 % antistatický materiál, ripstop, nehořlavý, antistatický, laminovaný, nepromokavý 12000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 8, 15, 290 g/m²

Vrchní úprava
Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip a nátepník

Kapsy
Náprsní kapsy na zip a D-kroužek
Vnitřní kapsa na doklady
Přední kapsy s klopou, s bočními kapsami na zip a fleecovou podšívkou

Detaily
Regulovatelné pomocí stahovacích šňůrek v pase
Podlepené švy
Dobrý povrch pro přenos
Plastové patentky
D-kroužek
Vysoký límec s krytým zipem, S knoflíky pro uchycení kapuce (prodává se samostatně, 2167)
Vnější certifikační štítky
Odrážky umístěné po obou stranách hrudníku pro umístění mikrodoplňků a dalšího příslušenství

Podšívka
Podšívka z prošívané deky

Funkčnost
Prodyšný materiál nepropouštějící vítr a vodu, podlepené švy, Odpuzuje olej, špínu a vodu, neobsahuje kovy, tmavé barevné pole v úsecích s vysokým stupněm znečištění

Přední zapínání
Klopa proti větru s knoflíky, robustní skrytý dvoucestný plastový zip

Reflex
Segmentová přenosná reflexní páska odolná proti plameni, reflexní detaily na ramenou

Popis:

  • Zimní nehořlavá parka, vše, co potřebujete, a ještě více v náročných povětrnostních podmínkách
  • Tato parka třídy 3 je ideální, pokud pracujete v prostředí vystaveném plamenům
  • Chrání vás před chladem, větrem a deštěm díky tepelně izolované podšívce, laminované tkanině a podlepeným švům
  • Parka má na obou stranách kapsy na ruce, náprsní kapsy jsou dostatečně velké na mini tablet, a vnitřní kapsy se zipy
  • Vnitřní nastavení v pase a rukávy lze nastavit pomocí suchého zipu
  • Dvoucestný zip, nátepníky na koncích rukávů a střih přenášející reflexní pásku
  • S touto parkou zvládnete v zimě jakoukoli práci
  • Kapuce 2167 s knoflíky a přilbou se prodává samostatně
  • Certifikováno podle IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² a ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 a EN ISO 20471
  • EN 343 4/1 - Hodnocení vodního sloupce: CLO 2,19, Icler 0,339 m² K/W
EN 342 spolu s modelem 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,339 m² K/W

Norma:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 1817
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať