Prevedenie:
Odev spĺňajúci viacero noriem VIS-LINE je vďaka
ergonomickému a dynamickému, prispôsobivému tvaru veľmi trvanlivý a odolný proti roztrhnutiu. Vďaka modernému dizajnu a množstvu farieb sa odev dá skvele
kombinovať s PRO-LINE od Rofa.
Reflexné prvky sú umiestnené na princípe škridiel, vďaka čomu sa dajú ľahko opraviť.
Bunda s
vopred tvarovanými rukávmi poskytuje optimálnu voľnosť pohybu.
- Prehnutý golier.
- Predná stredná časť s patentovými gombíkmi.
- Náprsné a bočné vrecká s pätkou a patentovým gombíkom.
- Nastaviteľné rukávy s patentovými gombíkmi.
- Pohybový záhyb na chrbtovej časti.
- Veľké vnútorné náprsné vrecko so suchým zipsom.
- Predĺžená chrbtová časť.
Norma:
- EN ISO 20471 trieda 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 trieda 1/A1+A2
- EN 13034 typ 6
- EN 61482-1-2
Poznámka:
Dostupné aj v iných farbách na vyžiadanie. Veľkostnú tabuľku s medzinárodnou ponukou veľkostí oblečenia nájdete v našej info sekcii na konci katalógu.
Bunda
podľa normy EN ISO 20471 triedy 1 vo farbách kráľovská modrá/žltá pod č.
091702.