Execuţie:
Cu
forma sa dinamică adaptabilă ergonomic, îmbrăcămintea multistandard VIS-LINE este extrem de solidă şi rezistentă la uzură. Datorită designului modern şi a varietăţii culorilor, îmbrăcămintea se poate
combina foarte bine cu PRO-LINE de la Rofa.
Elementele reflectorizante au fost ataşate după principiul acoperişului cu ţigle, ceea ce permite o reparare simplă a lor.
Jacheta cu
mâneci preformate asigură o libertate optimă de mişcare.
- Guler răsfrânt.
- Cu capse în partea centrală din faţă.
- Buzunare la piept şi laterale, cu clapă şi cu capsă.
- Mâneci reglabile cu capse.
- Pliuri la spate, care uşurează mişcarea.
- Buzunar mare la piept, cu prindere cu scai.
- Extensie la spate.
Standard:
- EN ISO 20471 Clasa 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 Clasa 1/A1+A2
- EN 13034 Tip 6
- EN 61482-1-2
Notă:
Se livrează la cerere şi în alte culori. Tabelul cu mărimi prin comparaţie cu mărimile internaţionale la îmbrăcăminte poate fi găsit în partea cu informaţii de la sfârşitul catalogului.
Jachetă cu
Clasa 1 conf. EN ISO 20471, albastru granulat / galben, Cod
091702.