Prevedenie:
Barva produktu: Modrá
Velikost: L
Spolehlivá ochrana díky vysoké stabilitě materiálu
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
Popis:
Bez ohledu na to, v jakých pracovních oblastech respirátory 3M™ používáte, vám rozsáhlá nabídka filtrů 3M™ zajistí optimální bezpečnost a umožní vám je používat různými způsoby. Kompatibilní řada filtrů 3M™ zahrnuje kombinované vyměnitelné filtry proti plynům, parám a/nebo částicím a také kombinované filtry. Všechny filtry jsou vhodné pro masky řady 6000, 7000 a 7500 s bajonetovým připojením.
Charakteristika:
CE kategorie III, typ 5/6
Ochrana před mlhou, rozpouštědly a vodou
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Každý oblek je dodáván s samolepicí pouzdro.