Jednorázový lakýrnický overal 3M™, 50198-M

Č. pol.: 7000085109
  • Minimálne množstvo objednávky 25 kusov
  • Kroky objednávky: 25 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000085109
EAN/GTIN 04046719598984
Číslo výrobcu 7000085109
Číslo L L01110 487

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Modrá
Velikost: M
Spolehlivá ochrana díky vysoké stabilitě materiálu
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

Popis:

Bez ohledu na to, v jakých pracovních oblastech respirátory 3M™ používáte, vám rozsáhlá nabídka filtrů 3M™ zajistí optimální bezpečnost a umožní vám je používat různými způsoby. Kompatibilní řada filtrů 3M™ zahrnuje kombinované vyměnitelné filtry proti plynům, parám a/nebo částicím a také kombinované filtry. Všechny filtry jsou vhodné pro masky řady 6000, 7000 a 7500 s bajonetovým připojením.

Charakteristika:

CE kategorie III, typ 5/6
Ochrana před mlhou, rozpouštědly a vodou
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Každý oblek je dodáván s samolepicí pouzdro.