• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3M™Ochranný overall 4500 White S

Č. pol.: 7000089590
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000089590
EAN/GTIN 04046719399932
Číslo výrobcu 7000089590
Číslo L L01110 498

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: S.
Vynikající prodyšnost a pohodlí pro dlouhodobé nošení
Elastická kapuce, manžety, elastický kotník a oblast pasu pro dobrý střih a volnost pohybu
Zip s klopou a 2-dílnou kapucí pro optimální ochranu

Popis:

Ochranný oblek 3M™ 4500 nabízí velmi dobrou ochranu proti prachu, který není nebezpečný. Díky použití lehkých a prodyšných materiálů (polypropylen) se pohodlně nosí. Elastické vložky na bocích, kotnících a zápěstích zajišťují pohodlné nošení a lepší volnost pohybu. Její zip je skrytý s klopou. Oblasti použití: Práce ve skladu a lehké úklidové práce. Model ochranného obleku 3M™ 4500WS má velikost S a barvu bílou. CE kategorie I.

Charakteristika:

Model ochranný oděv 4500 nabízí velmi dobrou ochranu před prachem a kapalinami, které nejsou nebezpečné (kat. 1), a nabízí vysoký komfort nošení díky použití lehkých a prodyšných materiálů.
Prodyšný (45 g/m²) PP materiál poskytuje ochranu proti nenebezpečným částicím a kapalinám podle certifikace CE

Poznámka:

Skladové práce
Lehká čištění