Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Velikost: M
Vynikající prodyšnost a pohodlí pro dlouhodobé nošení
Elastická kapuce, manžety, elastický kotník a oblast pasu pro dobrý střih a volnost pohybu
Zip s klopou a 2-dílnou kapucí pro optimální ochranu
Popis:
Ochranný oblek 3M™ 4500 nabízí velmi dobrou ochranu proti prachu, který není nebezpečný. Díky použití lehkých a prodyšných materiálů (polypropylen) se pohodlně nosí. Elastické vložky na bocích, kotnících a zápěstích zajišťují pohodlné nošení a lepší volnost pohybu. Její zip je skrytý s klopou. Oblasti použití: Práce ve skladu a lehké úklidové práce. Model ochranného obleku 3M™ 4500WM má velikost M a barvu bílou. CE kategorie I.
Charakteristika:
Model ochranný oděv 4500 nabízí velmi dobrou ochranu před prachem a kapalinami, které nejsou nebezpečné (kat. 1), a nabízí vysoký komfort nošení díky použití lehkých a prodyšných materiálů.
Prodyšný (45 g/m²) PP materiál poskytuje ochranu proti nenebezpečným částicím a kapalinám podle certifikace CE
Poznámka:
Skladové práce
Lehká čištění