3M™ Ochranný overal 4532+ typ 5/6 bílý XL

Č. pol.: 7100015923
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odev na ochranu pred chemikáliami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100015923
EAN/GTIN 04046719833719
Číslo výrobcu 7100015923
Číslo L L01110 572

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Bílá
Velikost: XL
Je vyrobena z vysoce prodyšné netkané textilie (SMMS), odvádí tělesné teplo a vlhkost TČ pro snížení tepelného stresu
kapuce se 2 panely, zesílený trojúhelníkový panel, 2-cestný zip a uzamykatelná klapka, elastický záklon a oblast kotníku pro snížení rizika vystavení pokožky
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření

Popis:

Ochranný oblek 3M 4532+ odpuzující alkohol, oleje a rozpouštědla je vhodný pro širokou škálu použití. Vysoká volnost pohybu a vysoká propustnost vodních par zajišťují nejlepší komfort nošení i v náročných podmínkách.

Charakteristika:

Ochrana proti nebezpečnému prachu (typ 5), postříkání lehké kapaliny (typ 6) a radioaktivním kontaminovaným částicím (EN1073-2:2002)
Měkké a silné (52 g/m²) vícevrstvé SSMMS pro náročné použití
EN 1073-2 Ochrana jaderných částic
Pletené manžety a elastický pas a oblast kotníku pro lepší střih a rozsah pohybu

Poznámka:

Práce v azbestových oblastech
Práce s olejovým alkoholem a rozpouštědlo
Stříkačky barev a povlakovaní
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
broušení a leštění