Prevedenie:
Barva produktu: Bílá
Velikost: M
Vyrobeno z měkké, lehké netkané textilie s mikroporézním laminátem pro ochranu proti stříkající vodě, pevnost a prodyšnost
Certifikovaná ochrana proti nebezpečnému prachu a stříkající kapalině v omezeném rozsahu (typ 5/6)
2-dílná kapuce, 2-cestný zip s klopou s elastickými otvory pro snížení rizika vystavení pokožky
Popis:
Lehký antistatický ochranný oblek 3M™ 4510 je vyroben z vysoce kvalitního materiálu s mikroporézním povrchem. Tento měkký spunbonded polypropylen byl navíc opatřen vrstvou polyethylenového laminátu. Poskytuje ochranu proti nebezpečným prachům (typ 5), lehkým kapalinám (typ 6) a radioaktivně kontaminovaným částicím (EN 1073-2:2002). Elastické vložky v oblasti boků, kotníků a zápěstí zajišťují pohodlné nošení a lepší volnost pohybu. Dvoucestný zip s odnímatelnou klopou poskytuje dodatečnou ochranu. Ochranný oblek má oboustrannou antistatickou úpravu (EN 1149-5:2008) a díky speciálnímu materiálu se málo žmolkuje. Oblasti použití ochranného obleku 3M™ 4510M / TYP 5/6 jsou kontrola azbestu, izolační práce, likvidace azbestu, výroba cementu, broušení a leštění, lehké průmyslové čištění, údržba strojů, stříkání a nanášení barev, aplikace v čistých prostorách a práce ve farmaceutickém průmyslu. Je velikosti M a bílé barvy.
Charakteristika:
Lehká antistatická ochranný oděv 4510 je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu s mikroporézním povrchem. Tento měkký spunbond polypropylen byl dodatečně vybaven vrstvou polyethylenového laminátu. ochranný oděv se zajímavou hodnotou za peníze.
Ochrana proti biologickým účinným látkám podle normy EN 14126
Antistatický povlak EN 1149-5 snižuje statický výboj a riziko jiskření
Poznámka:
Práce ve farmaceutickém průmyslu
Likvidace azbestu
Kontrola azbestu
Stříkačky barev a povlakovaní
Izolační práce
Snadné průmyslové čištění
Údržba stroje
Použití v čistých prostorách
broušení/leštění