3M™ PELTOR™ ochranná páska pro mikrofon, role 5 m, černá, HYM1000

Č. pol.: 7100064281
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100064281
EAN/GTIN 07318640002128
Číslo výrobcu 7100064281

Popis

Prevedenie:

Jednorázový pásek chrání mikrofon před prachem a jinými nečistotami
Typ výrobku: Páska
Ovíjí se kolem mikrofonu a pevně se přitiskne.
Množství v jedné balicí jednotce: 96

Popis:

Adaptér 3M™ PELTOR™ PTT pro připojení náhlavních souprav 3M™ PELTOR™ ke kompatibilním vysílačkám.

Charakteristika:

Jednorázová páska chrání mikrofon před prachem a jinými nečistotami
Latexová lepicí páska
Rychlá a snadná montáž
Náhradní díl 3M™ PELTOR™