Prevedenie:
Adaptér PTT odolný proti výbuchu pro rádiovou komunikaci
Design se shoduje s velikostí a typ ruky
Pro použití s vysílačkami Motorola GP320/340
SCHVÁLENO PODLE normy ATEX třídy EX II 1 G EEx ia IIC T4
Popis:
Připojuje se k náhlavní soupravě 3M™ PELTOR™ s ochranou proti výbuchu a je ideálním komunikačním řešením pro většinu prostředí s nebezpečím výbuchu. Adaptéry PTT FL4000 jsou alternativou k současným adaptérům PTT řady FL5000 pro připojení náhlavních souprav 3M™ PELTOR™ k vysílačkám. Jsou menší než adaptéry FL5000, mají robustnější konstrukci a stisk tlačítka PTT je příjemnější na dotek.
Charakteristika:
PTT Adapter for radio communications
Designed for easy of use even when wearing gloves
Push-to-Talk (PTT) button
Clamp can be twisted 360 Degree for ease of use
Design allows for either belt or shoulder mounting