3M™ PELTOR™ Hygienická sada pro přilby H01/H02 HY02

Č. pol.: 7000089500
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hygienická súprava pre mušľovú ochranu sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000089500
EAN/GTIN 04046719410941
Číslo výrobcu 7000089500

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Černá
Nenoste nepříjemné ochrana sluchu
20 sad v krabici

Popis:

Sada obsahuje náhradní těsnicí kroužky a polštářky, které se vyměňují v několika jednoduchých krocích, pro použití s chráničem sluchu 3M™ PELTOR™ X1.

Charakteristika:

Prodlužuje životnost ochrana sluchu