Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 D

Č. pol.: 097766
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
203 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Mušľová ochrana sluchu VeriShield 100 D Series poskytuje pracovníkom väčší pokoj, najmä vďaka technológii Sound Management Technology (SMT) , ktorá blokuje škodlivé zvuky a zároveň umožňuje prirodzené počúvanie reči a signálov. Ponúka tiež mnoho možností nastavenia pre akúkoľvek veľkosť hlavy a širší otvor mušle. Dlhá životnosť mušlí je spôsobená najmä odolným materiálom a odolnou konštrukciou. Ľahký materiál prispieva k lepšiemu pohodliu pri nosení. Mäkký materiál pamäťovej peny náušníkov je vhodný pre nositeľov s citlivými zvukovodmi alebo načúvacími prístrojmi.

Poznámka:

Hygienické súpravy pre sériu VeriShield 100 D pod číslom 097761.

Vhodné výrobky

Z tej istej série "VeriShield 100"