Oorkappen VeriShield 100 D

Artikelnummer: 097766
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
203 stuks direct leverbaar

Omschrijving

Uitvoering:

De oorkappen uit de VeriShield 100 D serie geven de medewerker vooral dankzij de Sound-management-technologie (SMT) meer veiligheid, omdat deze de schadelijke geluiden blokkeert en tegelijkertijd de taal en signalen natuurlijk laat gelden. Bovendien biedt de technologie een groot aantal aanpassingsmogelijkheden voor elke grootte van het hoofd en een bredere kappenopening. De lange levensduur van de kappen wordt vooral bereikt door het robuuste materiaal en de duurzame constructie. Het lichte materiaal draagt bij aan een verbeterd draagcomfort. Het zachte geheugen-Foam-materiaal van de oorschelpen is geschikt voor dragers met gevoelige gehoorgangen of gehoorapparaten.

Tip:

Hygiënesets voor de VeriShield 100 D serie onder nr. 097761.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "VeriShield 100"