Chránič sluchu uvex KX10 černý/zelený SNR 30 dB

Č. pol.: 2630011
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2630011
EAN/GTIN 4031101928814
Číslo výrobcu 2630011
Číslo L L01660 193

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Chrániče sluchu
  • Název produktu: uvex KX10
  • Typ produktu: Kapsle
  • Materiál kapsle: Akrylonitrilbutadienstyrenový kopolymer (ABS)
  • Barva (filtr): Černá/zelená
  • Materiál polštáře kapsle: Pěna (paměťová pěna)
  • Provedení: Pogumovaný povrch/skládací čelenka
  • Hodnota H (vysokofrekvenční útlum zvuku): 35 dB
  • Hodnota M (středofrekvenční útlum zvuku): 28 dB
  • Hodnota L (nízkofrekvenční útlum zvuku): 19 dB
  • SNR: 30 dB.