Prevedenie:
Barva produktu: Zelená
Měkké, široké polštářky snižují tlak kolem uší a zvyšují pohodlí.
Díky snadno vyměnitelným polstrování a vložkám zůstávají chrániče sluchu hygienické a čisté.
Sklopné čelenky, které lze snadno uložit do pouzdra pouzdro nebo pouzdra pro ochranu
Popis:
Chránič sluchu 3M™ Peltor™ Bull's Eye I byl vyvinut v úzké spolupráci s prvotřídními sportovními střelci speciálně pro lov a střelecké sporty. Skládací chránič sluchu kombinuje maximální bezpečnost s mimořádně pohodlným nošením a lze jej prostorově úsporně skladovat. Hodnota útlumu je SNR = 27 dB. Díky modernímu, štíhlému designu pouzdra zaručují Bull's Eye I mimořádně vysokou úroveň pohodlí při nošení. Například zkosení na spodní části kapsle zabraňuje vzájemnému ovlivňování chrániče sluchu a konce pažby pušky. Široké, měkké těsnicí kroužky vyplněné kombinací tekutiny a pěny zajišťují příjemný pocit při nošení a optimální těsnění. Obzvláště plochá konstrukce hlavového mostu navíc zajišťuje trvale nízký kontaktní tlak. Velkorysý prostor pod kapslemi zároveň snižuje nepříjemné zahřívání a pocení. Chrániče sluchu 3M™ Peltor™ Bull's Eye I jsou ideální pro všechny lovecké a střelecké aktivity. Příslušné hygienické soupravy zajišťují hygienické a hospodárné používání chrániče sluchu.
Charakteristika:
Těsnicí kroužky jsou navrženy tak, aby optimální izolace byla kombinována s nízkým kontaktním tlakem současně.
Poznámka:
Lov
Různé oblasti stykačů, včetně