Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Mušľová ochrana sluchu Howard Leight™ Sync® SYNC

Č. pol.: 097790 SYNC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Howard Leight™ Sync®
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Norma EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8
Označenie výrobcu SYNC
Hodnota SNR (izolačná hodnota) 32 dB(A)
Prevádzková doba 16 h
Hmotnosť 309 g
Druh produktu Mušľová ochrana sluchu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097790 SYNC
Číslo výrobcu 1034510

Popis

Prevedenie:

Pasívnu mušľovú ochranu sluchu možno pomocou Bluetooth® spojiť s mobilným telefónom. Mikrofón s ochranou proti vetru na jasnú zrozumiteľnosť reči v pracovnom prostredí zaťaženom hlukom umožňuje telefonovanie mobilom. Prichádzajúce hovory možno nekomplikovane prijímať a ukončovať stlačením tlačidla. Okrem toho existuje možnosť pomocou rozhrania Bluetooth® prenášať všetky audioobsahy mobilného telefónu do mušľovej ochrany sluchu. Konektor 3,5-mm poskytuje druhú možnosť pripojiť mobilný telefón. Pomocou otočného kolieska možno regulovať hlasitosť a farebné LED diódy poskytujú spätnú väzbu o rôznych nastaveniach. Integrovaný Li-Ion akumulátor s dobou použitia viac ako 16 hodín možno dobíjať pomocou USB kábla. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 30 dB, L = 24 dB).
Kombinuje ochranu sluchu, slúchadlá a mikrofón.

Použitie:

Pre komunikáciu v hlučnom prostredí.

Norma:

EN 352-1; EN 352-6; EN 352-8

Rozsah dodávky:

Vrátane nabíjačky s USB prípojkou a káblom s konektorom 3,5 mm.