Sada ochranných upchávok do uší E-A-RSoft™ Yellow Neons, Typ: P250

Č. pol.: 097312 P250
Nastavte cenu 250 pár (0,17 € / 1 pár)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
148 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota SNR (hodnota izolácie) 36 dB(A)
Zástrčka materiálu Polyuretán
Obsah 250 Pár
Balenie po pároch
Typ výrobku Jednorázové ochranné upchávky do uší

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 097312 P250
EAN/GTIN 10078371671218
Číslo výrobcu ES01001

Popis

Prevedenie:

E-A-RSoft™ Yellow Neons. Štuple na ochranu sluchu z hypoalergénnej polyuretánovej peny s veľmi vysokou hodnotou tlmenia vďaka kónickému tvaru dobre držia aj v zvukovodoch rôznych veľkostí. Pri dlhodobom nosení zabezpečuje nízky kontaktný tlak v zvukovode vysokú úroveň pohodlia pri nosení. Hladký povrch odpudzuje nečistoty. SNR = 36 dB (H = 34 dB, M = 34 dB, L = 31 dB).
250 vreckových balení s 1 párom pre denné použitie.