{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 340 mm | |
Podkladový materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Veľkosť rukavíc | 10 | |
EN 388:2003 | 3124 | |
EN 388 | 3243X | |
EN 407 | 41324X | |
EN 12477 | Typ A | |
Metóda zvarovania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | hnedá | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094124 10 | |
EAN/GTIN | 8718564520699 | |
Číslo výrobcu | 10-2392/XL |