{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Funkcia rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použite | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Nosný materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Materiál | Hovädzia štiepaná koža | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 388:2003 | 4133 | |
EN 388 | 3143X | |
EN 407 | 41334X | |
EN 12477 | Typ A | |
Proces zvárania | MIG/MAG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Typ rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | žltá | |
Typ výrobku | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094122 9 | |
Číslo výrobcu | 10-2000/L |