{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 | |
Použitie | viacrazové | |
Dĺžka | 350 mm | |
Podkladový materiál | kozinka/hovädzia štiepenka | |
Materiál | Plná ušeň z kozinky/šiepenková ušeň z hovädziny | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
EN 388:2003 | 2111 | |
EN 388 | 2111 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Typ B | |
Metóda zvarovania | WIG | |
Kategória ochrany | kategória III | |
Druh rukavíc | Zváracské rukavice | |
Farba | sivá / žltá | |
Druh produktu | Zváračské rukavice |
Číslo položky | 094120 9 | |
Číslo výrobcu | 10-1009 L |