• Ta izdelek je opuščen in kmalu ne več del naše ponudbe.

Rokavice za varilce, par 10-1009 9

Št. art.: 094120 9
Cena velja do 26. maj 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    21,36 € / par
  • od 10 par
    17,80 € / par
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Odpornost proti ognju, stopnja 4
Uporaba za večkratno uporabo
Dolžina 350 mm
Nosilni material Kozje/cepljeno goveje usnje
Material Kozje usnje/cepljeno goveje usnje
Velikost rokavic 9
EN 388:2003 2111
EN 388 2111
EN 407 412X4X
EN 12477 Tip B
Varilni postopek WIG
Kategorija zaščite Kategorija III
Vrsta rokavic Zaščitne delovne rokavice za varilce
Barva siva/rumena
Vrsta izdelka Zaščitne delovne rokavice za varilce

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 094120 9
Številka proizvajalca 10-1009 L

Opis

Izvedba:

10-1009. Kakovostne, lahke rokavice za varilce SOFTouch™ iz kozjega usnja z zavihkom iz cepljenega govejega usnja.
Iz kozjega usnja, z brezšivnim kazalcem, za boljše vodenje WIG-elektrode.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "skladiščna razprodaja"