{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
EN 388 | 3121X | |
Podkladový materiál | Polyester | |
Povrchová úprava | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | biela | |
Veľkosť rukavíc | 6 | |
Technológia štrikovania | 13G | |
AQL | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
Použitie | viacrazové | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094212 6 | |
EAN/GTIN | 4067263162704 |