{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Tegera® | |
Odev štandard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Obsah | 6 | |
Vlastnosť rukavíc | Bez DMF; Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Nylón | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | čierna / žltá | |
Veľkosť rukavíc | 7 | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094365 7 | |
Číslo výrobcu | TEGERA 8802 INFINITY GR.7 |