{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 6 | |
Vlastnosť rukavíc | Certifikované pre potraviny | |
EN 388 | 4121X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Podkladový materiál | Nylon Spandex | |
Povrchová úprava | Nitrilová pena | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | čierna / žltá | |
Technológia štrikovania | 15G | |
Norma | EN 407 | |
Kontaktné teplo do | 100 °C | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Druh produktu | Viacúčelové rukavice |
Číslo položky | 094362 7 | |
EAN/GTIN | 7340118318677 | |
Číslo výrobcu | 116-7 |