Pár rukavíc MASTER PU 6

Č. pol.: 094251 6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
  • Minimálne množstvo objednávky 12 ks
  • Kroky objednávky: 12 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 564 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Vhodné pre dotykové displeje
  • Technológia štrikovania: 18G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master PU
Vlastnosť rukavíc Vhodné pre dotykové displeje
EN 388 2111X
Podkladový materiál Nylón
Povrchová úprava PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá / čierna
Veľkosť rukavíc 6
Technológia štrikovania 18G
Použitie viacrazové
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094251 6
EAN/GTIN 4067263202615

Popis

Prevedenie:

Montážna rukavica MASTER PU. Nylonový podkladový materiál v kombinácii s PU povrchovou úpravou zaisťuje extrémne ľahké a flexibilné vlastnosti pri nosení – ako druhá koža. Technológia pletenia 18 gauge navyše dosahuje vynikajúci pocit pri dotyku a vynikajúcu citlivosť končekov prstov. Možnosť dotykového ovládania.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka