Prevedenie:
Priliehavé a mimoriadne pohodlné vďaka technológii 18-vrstvového úpletu. Príjemná nitrilový mikropenová povrchová úprava pre mimoriadne dobrý cit pre dotyk a obratnosť. Preto je veľmi vhodný na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Vďaka kompletnej nitrilovej povrchovej úprave až po kĺby sú veľmi vhodné aj do vlhkého alebo mastného prostredia. Druhá povrchová vrstva z brúseného nitrilu na dlani a prstoch poskytuje mimoriadne bezpečný úchop. So zosilneným záhybom palca na zvýšenie odolnosti.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Veľmi flexibilné rukavice s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu C. Veľmi vhodné pre zaolejované pracovné prostredie s vysokým rizikom porezania, napríklad na rezacích strojoch.
Norma:
EN 388; EN ISO 21420
Poznámka:
Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.