Prevedenie:
Nové rukavice GARANT GreenPlus zaujmú svojou udržateľnosťou, ale zároveň vysokým komfortom nosenia a vysokou odolnosťou.
Udržateľné rukavice s ochranou voči prerezaniu sú vyrobené z 30 % recyklovanej nylonovej priadze (viac ako 24 % recyklovaného materiálu v konečnom výrobku) (platí pre veľ. 9). Výsledkom je zníženie CO2 o 65 g (v porovnaní s bežne dostupnými rukavicami na ochranu voči prerezaniu vyrobenými z nylonu) na pár (platí pre veľ. 9). Príjemný podkladový materiál s 15-vláknovou technológiou pletenia pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Dlaň s ľahkou nitrilovou povrchovou úpravou. S dotykovou obrazovkou. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch na ochranu pred vysokým nebezpečenstvom porezania. So zosilneným ohybom palca na zvýšenie odolnosti.
Poznámka:
Ekologicky šetrné balenie, 100 % bez plastov. Tieto rukavice je možné zakúpiť len v kompletnej baliacej jednotke (VPE) alebo jej násobku.