Rukavice na ochranu pred chemikáliami, pár Camatril® 730

Č. pol.: 094748

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,06 €
  • Od 10
    Od 3,38 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 025 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez silikónov; bez latexu; Bez DMF; Certifikované pre potraviny
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • EN 374: Typ A (AJKLOT)

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Ochranné rukavice kategórie III.
Camatril® 730. Nitrilové rukavice s bavlneným velúrom a širokou škálou chemickej odolnosti. Dobrá teplotná odolnosť a zároveň vysoký pocit na dotyk. Absolútne bez silikónu a odolné voči laku. Schválené pre kontakt s potravinami.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.