Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® Solvex® 37-900

Št. art.: 094743
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 7,73 €
  • od 12
    od 6,44 €
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
1.327 kosov na zalogi
  • Lastnosti rokavic: Brez lateksa; Certifikat za živila; Prijazno za kožo alergikov
  • Razred zaščite: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tip A (AJKLOPT)
  • Razred zaščite pred vrezi: EF

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.
AlphaTec® Solvex®37-900. Delovne rokavice Premium iz nitrila za delo z zelo nevarnimi kemikalijami. Novo razvit nitrilni film zagotavlja večjo odpornost proti obrabi in kemikalijam. S svojo edinstveno odpornostjo proti obrabi in prebadanju, ki je dvakrat višja kot pri drugih aktualnih delovnih rokavicah iz nitrila, postavlja nove standarde za mehansko obremenljivost. 100 % kosovni preizkus: Vsako posamezno delovno rokavico pred dobavo preverijo glede tesnjenja in drugih poškodb.

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.
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
    Velikost rokavic Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico