Ochranné rukavice uvex Unilite Thermo plus Cut c size 8

Č. pol.: 6059108
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť rukavíc 8
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6059108
EAN/GTIN 4048612058022
Číslo výrobcu 6059108
Číslo L L01690 98

Popis

Popis:

  • Typ produktu: ochranné rukavice
  • Název produktu: uvex unilite thermo plus cut c
  • Typ produktu: rukavice proti chladu
  • Barva (filtr): zelená/černá
  • Povrchová úprava: s pletenou manžetou
  • Povlak: polymer
  • Velikost: 8
  • Opakované použití: Opakovaně použitelný (R)
  • vrchní materiál: akryl/sklo/polyamid (PA)