{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 12 | |
Podkladový materiál | Koža napa | |
Vlastnosť rukavíc | zosilnenie v ohybe palca; suchý zips | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Materiál | Koža napa | |
EN 388 | 2011X | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória I | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodicov | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | sivá / biela | |
Druh produktu | Ochranné rukavice pre vodičov |
Číslo položky | 094396 8 | |
EAN/GTIN | 7392626012752 | |
Číslo výrobcu | 116-8 |