{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Obsah | 2 | |
Podkladový materiál | Hovädzia koža | |
Vlastnosť rukavíc | bez silikónov; bez latexu; Bez DMF | |
Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
Hmotnosť | 80 g | |
Materiál | Hovädzia koža | |
Veľkosť rukavíc | 8 | |
Dĺžka | 260 mm | |
Hrúbka | 0,9 | |
EN 388 | 3143X | |
Použitie | viacrazové | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Ochranné rukavice pre vodicov | |
Rozsah použitia | Allround | |
Farba | biela | |
Druh produktu | Ochranné rukavice pre vodičov |
Číslo položky | 094060 8 | |
EAN/GTIN | 4045197890481 |