Pár rukavíc Hydrofóbna koža 9

Č. pol.: 094051 9

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    9,30 € / pár
  • Od 12 pár
    7,75 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 570 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Obsah 12
Podkladový materiál Hovädzia koža
Materiál Hovädzia koža
EN 388 2122X
Použitie viacrazové
Rozsah použitia Heavy Duty
Farba modrá / biela
Druh produktu Rukavice z hovädzej kože

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094051 9
EAN/GTIN 4062406777012

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné pracovné rukavice z hydrofóbnej hovädzej usne s manžetou a chrbtom ruky z bavlneného plátna a bavlnenou vnútornou podšívkou pre vyššie pohodlie. Hydrofóbna koža odpudzuje vodu a olej.
Kožená rukavica na použitie pri mechanických rizikách. So stabilným dvojitým prešívaním a pogumovanou manžetou. Vďaka robustnému vrchnému materiálu sú rukavice mimoriadne odolné. Ukazovák je celý z kože.

Norma:

EN388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.