Súprava jednorazových rukavíc 10

Č. pol.: 094786 10
Nastavte cenu 100 ks (0,10 € / 1 ks)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
  • EN 374: Typ B (JKPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
  • Norma/vyhláška: EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc bez latexu; Bez DMF; šetrné k pokožke alergikov
EN 374 Typ B (JKPT)
Odolnosť voči chemikáliám JKPT
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Podkladový materiál Nitril
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hrúbka 0,1 mm
Dĺžka 240 mm
Obsah 100
Hmotnosť 5 g
Farba modrá
Rozsah použitia Presnosť
Norma/vyhláška EN 374
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória III
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094786 10
EAN/GTIN 4062406381868

Popis

Prevedenie:

Jednorazové nitrilové rukavice so štruktúrovanými špičkami prstov. Bez púdru. AQL 1,5 (EN 374-2). Zásobník 100 kusov.
Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka