Ochranné brýle uvex super fit šedá svářečka ochrana 3 infor. Plus

Č. pol.: 9178043
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zváračské ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9178043
EAN/GTIN 4031101511993
Číslo výrobcu 9178043
Číslo L L01660 260

Popis

Popis:

  • Typ produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: Uvex Super Fit
  • Typ produktu: Brýle
  • Označení čoček: W 166 FT CE
  • Označení čoček: 3
  • Odstín čoček: šedá ochrana proti sváření 3
  • Vlastnosti odstínu čoček: dokonalé vnímání barev podle filtrů uvex na ochranu proti slunci/rozpoznání barvy signálu
  • Barva (filtr) čoček: šedá
  • Propustnost: 13 %
  • Materiál obrouček: Plast
  • Další značení čoček: W 1 FT KN CE
  • UV ochrana: UV400
  • Materiál čočky: polykarbonát (PC)