Svářecí štít 3M™, rozptylovač vzduchu, G5-01, 613700

Č. pol.: 7100256084
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100256084
EAN/GTIN 04054596920330
Číslo výrobcu 7100256084

Popis

Prevedenie:

Typ výrobku: sestavy vzduchových kanálů

Popis:

Kryt bateriové kapsle snadno nahradí opotřebované nebo poškozené náušníky. Určeno pro použití s náhlavní soupravou 3M™ PELTOR™ Alert.

Charakteristika:

Náhradní díl pro vysoce výkonnou svářečskou masku 3M™ Speedglas™ G5-01.
Potřebujete, když potřebujete vyměnit poškozenou vzduchovou hadici se vzduchovým kanálem.
Obvyklá kontrola vybavení je zárukou nejvyšší možné bezpečnosti a pohodlí uživatele.
Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.