Náhradní kotouč 9143255 bezbarvý SV exc.

Č. pol.: 9143255
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 9143255
EAN/GTIN 4031101963501
Číslo výrobcu 9143255

Popis

Popis:

  • Náhradní objektiv pro řadu uvex i - univerzální ochranný rozsah brýlí 3v1, který umožňuje flexibilní volbu pro téměř jakoukoli pracovní oblast
  • Velký plochý design objektivu pro neomezené zorné pole
  • Sideshield X-tended poskytuje dodatečnou ochranu v boční oblasti
  • Robustní polykarbonátová čočka s osvědčenou technologií uvex supravision coating - trvale bez mlhy a odolný proti poškrábání
  • UV400 - 100% ochrana proti nebezpečnému UVA a UVB záření do 400 nm
  • bez kovu
  • DISK PC BEZBARVÝ, UV400 / 2C-1,2 W1 FKN CE
  • Povlak uvex supravision vynikající
  • /ul>