3M™ Držák vzduchové hadice, G5-01, 613701

Č. pol.: 7100256088
  • Minimálne množstvo objednávky 15 kusov
  • Kroky objednávky: 15 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100256088
EAN/GTIN 04054596920378
Číslo výrobcu 7100256088

Popis

Prevedenie:

Typ výrobku: Přenosná taška

Popis:

Maska proti částicím 3M™ Aura™ řady 9300+Gen3 je třetí generací nejprodávanějšího plochého skládacího respirátoru 3M™ Aura™.

Charakteristika:

Náhradní díl pro vysoce výkonnou svářečskou masku 3M™ Speedglas™ G5-01.
Potřebný, když potřebujete vyměnit poškozený držák vzduchové hadice.
Pro připojení na zadní straně pokrývky hlavy.
Obvyklá kontrola vybavení je zárukou nejvyšší možné bezpečnosti a pohodlí uživatele.
Vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.