Brýle 3M™ GoggleGear™ 6000, černý rámeček, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžování a poškrábání (K&N), čirá skla, GG6001SGAF-BLK

Č. pol.: 7100216582
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100216582
EAN/GTIN 58887862344360
Číslo výrobcu 7100216582
Číslo L L01110 558

Popis

Prevedenie:

ochranné brýle s plným výhledem s velkým profilem
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání je odolnější* než běžné protimlhové povlaky, což pomáhá zlepšit výkon ochrany očí ve vlhkém a mlhavém prostředí
Cirkulace vzduchu a menší zamlžení díky nepřímé ventilaci
Delší životnost díky povrchové úpravě proti poškrábání
Díky povrchové úpravě 3M™ Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání jsou brýle odolné proti zamlžení a poškrábání a splňují požadavky na odolnost proti zamlžení podle norem značení k a N normy EN 166

Popis:

Ochranné brýle 3M™ GoggleGear™ řady 6000 mají velký profil s nepřímým větráním pro dobrou cirkulaci vzduchu a povrchovou úpravu Scotchgard™ proti mlžení a poškrábání.

Charakteristika:

Brýle 3M™ GoggleGear™ s nepřímou ventilací proti zamlžení nabízejí dostatek prostoru pro nošení přes většinu čoček na předpis díky jejich velkému profilu
Prvotřídní zaoblené objektivy s kuličkovým tvarem nabízejí optimální horizontální a vertikální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Otočná ráčna pro pohodlné přizpůsobení
Snadno nastavitelný textilní sluchátkový oblouk pro bezpečné a vysoké pohodlí při nošení
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG6001NSGAF-BLU s neoprenovým sluchátkovým obloukem lze sterilizovat až 40 krát autoklávováním při teplotě 121 °C.
Šedé křídlové sklo filtru IR-5 je oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
*Na základě interního testování 3M podle EN 168 zkušebních metod ve srovnání s konvenčními protimlhovými povlaky

Poznámka:

Jatka, zemědělství, montáž, automobilový průmysl, letectví, Chemický průmysl, řezání závitů, stavebnictví, demolice, vrtání, Údržba závodů, výroba potravin a nápojů, lesnictví, obecná výroba, broušení, Čištění otryskáváním, laboratoře, prosazování práva, provoz strojů, zpracování, Zdivo, kovoobrábění, těžba, ropa a plyn, malba, Pandemie, léčiva, odlévání, výroba elektřiny, primární kovy, Renovace, nýtování, výstavba silnic, broušení pískem, řezání, Přeprava, ochrana proti UV záření