Prevedenie:
Kompatibilita s polomaskami
Boční drážky umožňují nošení přes brýle na předpis
Široký, snadno nastavitelný sluchátkový oblouk
Popis:
Náhradní čočky 3M™ 289 jsou vhodné pro ochranné brýle 2890 a 2890S. Polykarbonátová skla poskytují spolehlivou ochranu a zároveň optimální vidění díky čirým čočkám a úpravě proti zamlžování. Označení objektivu: 2C-1.2 3M 1 K N BT 9
Charakteristika:
3profilové brýle 3M™ GoggleGear™ s dostatkem místa pro montáž na většinu brýlí na předpis
K dispozici s možnostmi pro nárazuvzdorné polykarbonátové desky a acetátové sklo pro lepší chemickou odolnost
K dispozici s nepřímou ventilací pro ochranu před kapkami kapalin a velkými prachovými částicemi nebo uzavřenou ventilací pro ochranu před malými prachovými částicemi a plyny
Válcová zaoblená konstrukce objektivu nabízí optimální horizontální zorné pole
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Široká, flexibilní oblast nosu umožňuje dobrou fixaci při nošení s půlmaskami chránící dýchací cesty
GG2895S s kotoučovými filtry IR-5, které jsou oblíbené pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Mechanické práce